› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE M32 IP5

DKC
Cod. Rexel DK6030-32A
Cod. Produttore 6030-32A
Cod. EAN 8033648036447

Informazioni principali

  • Materiale: lega alluminio
  • Vie: 2 vie diritte
  • Filettatura: M32 metrica ISO
  • Grado protezione: IP55
  • Guarnizioni: piane stagne
  • Coperchi: lega alluminio tipo B
  • Viti: acciaio zincato
  • Serie: DK6030-32A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

Filettatura

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

con coperchio e apertura per l'ispezione

Con filettatura interna

SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE M32 IP5