Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6030E34
Cod. Produttore
6030E34
Cod. EAN
8033648163563

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scatola in alluminio
  • Vie: 2 vie dritte
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Lega di alluminio UNI EN 1706
  • Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Coperchi: Alluminio pressofuso tipo B
  • Viti: Acciaio zincato, opzione inox AISI 304
  • Serie: DK6030E34
Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228. Descrizione del produttore: Scatole di infilaggio a due vie dritte pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.

Con filettatura interna

con coperchio e apertura per l'ispezione

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

materiale

Metallo

qualità del materiale

Alluminio

Protezione della superficie

Non trattato

senza alogeni

resistente ai raggi UV

Tipologia

Filettatura

colore

Alluminio

Produttore

DKC

SCATOLA IN AL 2 VIE DIRITTE G IP65