Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAJB009
Cod. Produttore
AJB009

Informazioni di prodotto

  • Serie: AJB009
  • Uso esterno: impermeabile
  • Compatibile con: telecamere IP
  • Montaggio: parete o soffitto
  • Materiale: resistente agli agenti atmosferici
  • Gestione connettori: facilitata
  • Consegna: senza tartarugo
  • Protezione: impermeabilizzazione garantita
STAFFA AJB009 realizzata come materiale di montaggio elettrico, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile delle componenti elettriche. Progettata per offrire robustezza e affidabilità, questa staffa è un accessorio fondamentale per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici, assicurando una lunga durata nel tempo e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola di giunzione per telecamere a parete o a soffitto, uso esterno, consegnato senza tartarugo, compatibile con IPATxF2IR, IPABxF2IR, IPABxVM2IR, IPSTxF2DL, IPSBxF2DL, IPSBxVM2DL, IPPBP8F2DL, IPPBT4xxx, IPITxF2DL, IPIDxF2DL, IPIBxVM2DL. Questa scatola di giunzione facilita la gestione dei connettori e garantisce l'impermeabilizzazione all'esterno.

Produttore

Scatola giunzione telecamera esterno parete soffitto GGAJB009

€ 18,50 x 1 pz.
(pz.)