Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174204
Cod. Produttore
174204
Cod. EAN
4015081706662

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CENTR. IP65 6M IKA-1/6-OT
  • Grado protezione IP65
  • Moduli DIN 6
  • Montaggio a parete
  • Coperchio trasparente
  • Resistente ambienti avversi
  • Materiali alta durata
  • Serie None
Quadro elettrico da parete con porta trasparente e protezione IP65, progettato per contenere fino a 6 moduli DIN in un'unica fila. Dotato di coperchio con taglio e chiusura di tipo alternativo, garantisce un accesso sicuro senza serratura. La struttura robusta assicura resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione e visibilità interna. La porta trasparente permette un facile controllo visivo dei componenti interni senza necessità di apertura. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto KM174204 è una soluzione versatile e robusta per l'installazione elettrica, progettata per soddisfare le esigenze di protezione e accessibilità. Questo dispositivo è dotato di un coperchio trasparente che consente di monitorare facilmente il contenuto, mentre la sua costruzione in grado di resistere a condizioni ambientali avverse è certificata con un grado di protezione IP65, garantendo una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. Con una configurazione che supporta fino a sei moduli DIN, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione ordinata e sicura. La sua tipologia di montaggio a parete facilita l'integrazione in vari ambienti, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo, rendendo KM174204 una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema elettrico.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

202 mm

altezza

231 mm

profondità

110 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

6

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Centralino modulare IP65 6 moduli con coperchio trasparente parete