Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV70009
Cod. Produttore
V70009
Cod. EAN
8007352082076

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione incasso 479x154x70mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 479x154x70 mm

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

479 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

70 mm

accoppiabile

lunghezza

479 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

36

fissaggio degli apparecchi

Allargare

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 70 mm

Produttore

Scatola derivazione incasso 479x154x70 mm coperchio bianco viti fissaggio isolamento 650°C

€ 9,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info