Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00931
Cod. Produttore
SL00931
Cod. EAN
3295150009318

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIV.120X80X50 IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di derivazione rettangolare, Pilote, a lati lisci, codice SL00931, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 80 mm, altezza 120 mm e profondità 50 mm. L'elevato grado di protezione IP56 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.

materiale

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

senza alogeni

colore

grigio

tipo di passaggio nella scatola

manicotto per tubo

resistente alle intemperie

lunghezza

120 mm

profondità

50 mm

larghezza

80 mm

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazionePilote IP56 120x80x50 lati lisci

€ 4,69 x 1 pz.
(pz.)