Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00948
Cod. Produttore
SL00948
Cod. EAN
3295150009486

Informazioni di prodotto

  • Serie: Pilote
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK08
  • Dimensioni interne: 240x190x160 mm
  • Materiale cassetta: Termoplastica
  • Fissaggio copertura: Vite in metallo
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Certificazione: IMQ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola derivazionePilote IP56 240x190x160 lati lisci cop.alto

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

190 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

160 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

240 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

colabile

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazionePilote IP56 240x190x160 lati lisci cop.alto