Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00960
Cod. Produttore
SL00960
Cod. EAN
3295150009608

Informazioni di prodotto

  • Altezza interna: 380 mm
  • Larghezza interna: 304 mm
  • Profondità interna: 120 mm
  • Grado di protezione IP: IP56
  • Protezione agli urti: IK08
  • Materiale cassetta: Termoplastica
  • Fissaggio copertura: Vite in metallo
  • Serie: Pilote

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione rettangolare, Pilote, a lati lisci, codice SL00960, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è trasparente e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 304 mm, altezza 380 mm e profondità 120 mm. L'elevato grado di protezione IP56 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

120 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

380 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

tipo di passaggio nella scatola

Manicotto per tubo

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazionePilote IP55 380x304x12 lati lisci cop.trasp