Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI122008GR
Cod. Produttore
122008GR
Cod. EAN
8012199672397

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x300mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: scatola di derivazione
  • Installazione: a parete
  • Numero servizi: 3
  • Per canale: 120x60mm
  • Colore: grigio
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione in plastica di colore antracite, caratterizzata da dimensioni compatte e funzionali. Progettata per l’installazione elettrica, offre una soluzione robusta e resistente per la protezione e il collegamento sicuro dei cavi. La struttura è realizzata in materiale plastico di alta qualità, che garantisce durabilità e isolamento elettrico, ideale per ambienti interni. Il design modulare consente un montaggio semplice e veloce, con possibilità di adattare la scatola alle diverse esigenze di cablaggio grazie alle alette laterali removibili. Le dimensioni di 207x207 mm con profondità di 65 mm assicurano ampio spazio per il passaggio e la gestione dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a varie applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione 300x300mm in PVC per distribuzione a parete - a 3 servizi per canale 120x60mm - grigio

colore

Antracite

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Produttore

Scatola derivazione incasso PVC 300x300mm grigio parete