Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00939
Cod. Produttore
SL00939
Cod. EAN
3295150009394

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione Pilote IP56 300x220x120 lati lisci

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SL00939 è una scatola di derivazione di grandi dimensioni. Questa scatola presenta dei lati lisci per gli ingressi dei cavi. Le sue dimensioni sono 300 mm di altezza interna, 220 mm di larghezza interna e 120 mm di profondità interna. Ha un fissaggio del coperchio con vite in metallo e il materiale dell'involucro è termoplastico. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Questa scatola di derivazione presenta un grado di protezione IP56 e IK08. È un prodotto certificato IMQ.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

220 mm

senza alogeni

profondità

120 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

300 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

tipo di passaggio nella scatola

Manicotto per tubo

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Grado di protezione (NEMA)

Altro

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP56 300x220x120 mm lati lisci fissaggio vite metallo termoplastica grigia IMQ

€ 38,04 x 1 pz.
(pz.)