Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00947
Cod. Produttore
SL00947
Cod. EAN
3295150009479

Informazioni di prodotto

  • Altezza interna: 190 mm
  • Larghezza interna: 140 mm
  • Profondità interna: 140 mm
  • Grado di protezione: IP55
  • Grado di protezione IK: IK08
  • Materiale cassetta: Termoplastica
  • Fissaggio copertura: Vite in metallo
  • Serie: Pilote

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola derivazione Pilote IP56 190x140x140 lati lisci coperchio alto

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

140 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

140 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

190 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

colabile

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP56 190x140x140 lati lisci coperchio alto