Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00942
Cod. Produttore
SL00942
Cod. EAN
3295150009424

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x110x140 mm
  • Grado protezione: IP56
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Finitura: Lati lisci, coperchio alto
  • Serie: Pilote
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Applicazioni elettriche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola derivazione Pilote IP56 150x110x140 lati lisci coperchio alto

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

110 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

140 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

colabile

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP56 150x110x140 lati lisci coperchio alto