Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00959
Cod. Produttore
SL00959
Cod. EAN
3295150009592

Informazioni di prodotto

  • Serie: Pilote
  • Grado protezione IP: IP56
  • Grado protezione IK: IK08
  • Dimensioni interne: 300x220x120 mm
  • Materiale cassetta: Termoplastica
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Pannello frontale: Trasparente
  • Fissaggio copertura: Vite in metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola derivazione Pilote IP55 300x220x120lati lisci coperchio trasp

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

220 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

120 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

300 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

tipo di passaggio nella scatola

Manicotto per tubo

Coperchio trasparente

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP55 300x220x120lati lisci coperchio trasp