Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL03925
Cod. Produttore
SL03925
Cod. EAN
3295150039254

Informazioni di prodotto

  • Serie: Pilote
  • Dimensioni interne: 300x220x120 mm
  • Ingressi cavi: 12 anelli di tenuta
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Materiale cassetta: Termoplastica
  • Fissaggio copertura: Vite in metallo
  • Colore: Grigio RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione rettangolare, Pilote, con entrate stagne (12), codice SL03925, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 220 mm, altezza 300 mm e profondità 120 mm. L'elevato grado di protezione IP55 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

220 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

120 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

300 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

32 mm

tipo di passaggio nella scatola

Manicotto per tubo

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP55 300x220x120 entrate stagne 12xØ32