Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00958
Cod. Produttore
SL00958
Cod. EAN
3295150009585

Informazioni di prodotto

  • Altezza interna: 240 mm
  • Larghezza interna: 190 mm
  • Profondità interna: 90 mm
  • Grado di protezione IP: IP56
  • Grado di protezione IK: IK08
  • Materiale cassetta: Termoplastica
  • Tipo pannello frontale: Trasparente
  • Serie: Pilote

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola derivazione Pilote IP55 240x190x90 lati lisci coperchiotrasp

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

190 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

240 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

tipo di passaggio nella scatola

Manicotto per tubo

Coperchio trasparente

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP55 240x190x90 lati lisci coperchiotrasp