Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL00957
Cod. Produttore
SL00957
Cod. EAN
3295150009578

Informazioni di prodotto

  • Altezza interna: 190 mm
  • Larghezza interna: 140 mm
  • Profondità interna: 70 mm
  • Grado di protezione IP: IP56
  • Grado di protezione IK: IK08
  • Materiale cassetta: Termoplastica
  • Tipo pannello frontale: Trasparente
  • Serie: Pilote

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola derivazione Pilote IP55 190x140x70 lati lisci coperchio trasp

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

140 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

190 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

tipo di passaggio nella scatola

Manicotto per tubo

Coperchio trasparente

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP55 190x140x70 lati lisci coperchio trasp