Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL03155
Cod. Produttore
SL03155
Cod. EAN
3295150031555

Informazioni di prodotto

  • Serie: Pilote
  • Grado protezione IP: IP55
  • Grado protezione IK: IK08
  • Dimensioni interne: 120x80x50 mm
  • Materiale cassetta: Termoplastica
  • Fissaggio copertura: Vite in metallo
  • Ingressi cavi: 6xØ25 stagne
  • Certificazione: IMQ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola derivazione Pilote IP55 120x 80x50 entrate stagne 6xØ25

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

50 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

120 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Manicotto per tubo

installazione nel terreno

Montaggio sott'acqua

Serie

Pilote

Produttore

Scatola derivazione Pilote IP55 120x 80x50 entrate stagne 6xØ25