Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16205
Cod. Produttore
16205
Cod. EAN
8012199108285

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x130x69 mm
  • Materiale: resina antiurto
  • Tipo: scatola derivazione
  • Installazione: da incasso
  • Completa di: coperchio e viti
  • Serie: MULTIBOX
  • Protezione: antiurto
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola di derivazione rettangolare in materiale resistente, progettata per il montaggio a vista su muratura. Realizzata in colore giallo, è ideale per installazioni singole senza attrezzatura interna. Questa scatola garantisce praticità e sicurezza nelle connessioni elettriche, offrendo una soluzione funzionale per la distribuzione dei cavi in impianti elettrici. Le dimensioni compatte e la struttura robusta la rendono adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola di derivazione da incasso 150x130x69 mm, completa di coperchio e viti - in resina antiurto

tipo di montaggio

Muratura a vista

colore

Giallo

larghezza

170 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

materiale

Plastica

numero di ingressi

16

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

Serie

MULTIBOX

Produttore

Scatola derivazione incasso 150x130x69 mm resina antiurto civile industriale