Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV70010
Cod. Produttore
V70010
Cod. EAN
8007352082083

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione incasso 515x201x80mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 515x201x80 mm

tipo di montaggio

Incassato

colore

Blu

larghezza

515 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

80 mm

accoppiabile

lunghezza

515 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

44

fissaggio degli apparecchi

Allargare

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 80 mm

Produttore

Scatola derivazione incasso 515x201x80 mm coperchio bianco viti fissaggio GW 650 °C

€ 13,93 x 1 pz.
(pz.)
7 pz.
Q.tà consigliata info