Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS1440G
Cod. Produttore
TRS1440G
Cod. EAN
8006588081020

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIVAZ. H=40 G
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione compatta e resistente, ideale per l’installazione di impianti elettrici civili e industriali. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Design semplice e funzionale con chiusura a viti, adatta per ambienti interni ed esterni. Dimensioni contenute per un’installazione agevole in spazi ridotti, offre affidabilità e durabilità nel tempo. Perfetta per la distribuzione e derivazione dei cavi elettrici, assicurando un’organizzazione ordinata e sicura degli impianti.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

profondità

65 mm

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione compatta resistente H40 per impianti elettrici civili industriali