Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE36
Cod. Produttore
E36
Cod. EAN
8006588020241

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.80x100 cg
Descrizione del produttore: La scatola di derivazione CAE36 è progettata per l'installazione di impianti elettrici, offrendo una struttura robusta con dimensioni di 80x100 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una protezione efficace dei cablaggi interni. Questo contenitore è ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, facilitando le operazioni di manutenzione e collegamento. La sua configurazione è studiata per adattarsi facilmente agli standard degli impianti elettrici, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni residenziali e commerciali.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Scatola derivazione CAE36 80x100 mm struttura robusta per impianti elettrici residenziali e commerciali

€ 12,62 x 1 m
(m)