› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Contenitori

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.239X202X85

DKC
Cod. Rexel DK65304EX
Cod. Produttore 65304EX
Cod. EAN 8033648178673

Informazioni principali

  • Dimensioni: 239x202x85 mm
  • Materiale: lega di alluminio
  • Protezione: ATEX
  • Temperatura esercizio: -20°/+60° C
  • Guarnizione: espanso poliuretanico
  • Serie: DK65304EX
  • Finitura: verniciato
  • Quantità consigliata: 6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -20° a +60° C. Guarnizione in espanso poliuretanico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

253 mm

altezza

217 mm

profondità

93 mm

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Per zona Ex polvere

22

SCATOLA DERIVAZIONE ATEX INT.239X202X85