›

Scatola da tavolo inclinata 4 moduli nero altezza variabile per installazioni elettroniche

Cod. Rexel VI30784.G
Cod. Produttore 30784.G
Cod. EAN 8007352715981

Informazioni principali

  • Tipo: Scatola da tavolo
  • Moduli: 4 moduli
  • Colore: Nero
  • Altezza: Variabile
  • Profondità max: 44 mm
  • Versione ribassata: Profondità 32 mm
  • USB: Non installabile
  • Serie: VI30784.G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola inclinata da tavolo, con altezza variabile, per installazione di 4 moduli, nero. Nella versione ribassata sono installabili frutti con profondità massima 32 mm. Ruotando il coperchio la profondità massima passa a 44 mm. Non è installabile la presa di corrente con USB, 30210.USB. Da completare con supporto e placca.

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Nero

larghezza

147,9 mm

senza alogeni

altezza

67,5 mm

profondità

83,1 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

4

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7021

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

147,9 mm

altezza dell'apparecchio

67,5 mm

profondità dell'apparecchio

83,1 mm

Numero moduli da frutto

4

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Dispositivo desktop

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

147,9 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

67,5 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.

83,1 mm

Scatola da tavolo inclinata 4 moduli nero altezza variabile per installazioni elettroniche