Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
composizione
Altro
colore
Grigio
larghezza
122,8 mm
senza alogeni
altezza
71,2 mm
profondità
77,4 mm
numero di unità
3
antiurto
Protezione della superficie
Non trattato
Con cavo in ingresso
qualità del materiale
materiale
Plastica
direzione di montaggio
Orizzontale
codice RAL (simile)
7015
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Opaco
larghezza dell'apparecchio
altezza dell'apparecchio
profondità dell'apparecchio
Numero moduli da frutto
adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari
Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.
Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.
Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.
Disponibilità:
Prodotto non rendibile