Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19784
Cod. Produttore
19784
Cod. EAN
8007352437005

Informazioni di prodotto

Scatola da tavolo 4M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli, grigio. Da completare con supporto e placca

numero dei moduli (per costruzione modulare)

4

materiale

plastica

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

68 mm

larghezza dell'apparecchio

143 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

con ingresso del cavo

antiurto

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

senza alogeni

codice RAL (simile)

7015

numero di unità

4

Produttore

Scatola da tavolo inclinata 4 moduli grigia per installazioni elettriche

€ 26,14 x 1 pz.