Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24238
Cod. Produttore
GW24238
Cod. EAN
8011564024991

Informazioni di prodotto

Scatola di derivazione ad alta capienza, ideale per installazioni civili con elevata robustezza meccanica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con frutti serie System e dispositivi guida DIN
  • Accessori completi: setti separatori, elementi di giunzione e scudo paramalta
  • Versatilità d’uso per parete, incasso e pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capienza per una gestione ordinata dei cavi
  • Materiali resistenti per lunga durata e sicurezza
  • Possibilità di personalizzazione estetica nelle torrette a pavimento

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN). Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

132 mm

Tipologia

Doppio

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta portafrutti

profondità interna

51 mm

lunghezza

186 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

24

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

12

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

53 ... 53 mm

Serie

24 SC,DOMOTICS

Produttore

Scatola da incasso alta capacità 12 posti serie 24 SC per installazioni civili