Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24237PM
Cod. Produttore
GW24237PM
Cod. EAN
8011564801868

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema da incasso innovativo per pareti leggere e cartongesso, ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con soluzioni integrate e guida DIN sul fondo
  • Compatibilità con dispositivi domotici per un'installazione moderna

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Alta capacità per centralini e quadri fino a 72 moduli
  • Conformità alle normative CEI per affidabilità e durata

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Verde

larghezza

129 mm

Tipologia

Doppio

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta portafrutti

profondità interna

51 mm

lunghezza

131 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

24

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

8

con viti

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

53 ... 53 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Scatola da incasso 8 posti (4+4) alta capacità tecnopolimero per pareti leggere e cartongesso Serie Green Wall