Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLS106X
Cod. Produttore
WLS106X
Cod. EAN
6955891804357

Informazioni di prodotto

SCATOLA DA INCASSO 6 MODULI 41025F

Documentazione tecnica

La scatola da incasso ABWAWLS106X è progettata per ospitare fino a sei moduli, offrendo una soluzione pratica e versatile per l'installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola garantisce robustezza e durabilità, rendendola ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua forma ottimizzata facilita il montaggio e l'integrazione in diverse configurazioni di impianto, assicurando un'installazione semplice e veloce. Grazie al design compatto, si adatta perfettamente anche in spazi ristretti, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. La scatola è compatibile con vari accessori elettrici, offrendo così flessibilità e personalizzazione nelle applicazioni. Con un grado di protezione adeguato, è ideale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici.

colore

grigio

larghezza

228 mm

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

numero di unità

6

profondità

46 mm

altezza

272 mm

Produttore

ABB

Scatola Da Incasso 6 Moduli 41025F