Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24404
Cod. Produttore
GW24404
Cod. EAN
8011564444539

Informazioni di prodotto

La scatola da incasso GWGW24404 offre soluzioni robuste e versatili per installazioni civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio e adattabilità a diverse superfici
  • Gamma completa di accessori per personalizzare l’installazione
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla modularità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e sicurezza meccanica
  • Possibilità di integrazione con dispositivi standard
  • Design estetico personalizzabile per ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

85 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta portafrutti

profondità interna

48 mm

lunghezza

144 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

14

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

4

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

50 ... 50 mm

Serie

24 SC,DOMOTICS

Produttore

SCATOLA AD ALTA CAPIENZA PER SERIE CIVILI MODULARI - BIG BOX - HALOGEN FREE - 4 POSTI - 144X85X50

€ 2,36 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info