Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGONT4SCS
Cod. Produttore
ONT4SCS
Cod. EAN
3700575916108

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Terminazione ottica
  • Connessione: 4 fibre
  • Raccordi: SC simplex
  • Numero porte: 4
  • Serie: GGONT4SCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa terminazione ottica permette di connettere fino a 4 fibre ottiche su dei raccordi di tipo SC simplex.

colore

Grigio

numero RAL

7035

direzione di uscita

Verso il basso

tipo di fissaggio

Altro

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

Produttore

SCAT.TERM.4 PORTE SC SIMPLEX