Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167622
Cod. Produttore
167622
Cod. EAN
4015081641116

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scaricatore sovratensione
  • Configurazione: 3p+N
  • Tensione nominale: 335 VAC
  • Capacità di scarica: 20 kA
  • Classe di protezione: CL.C/II 3
  • Montaggio: Inseribile
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 30
Cavo elettrico tripolare con conduttori in rame e isolamento di classe II, progettato per installazioni esterne. Ideale per reti TN-S, TN, TT, TN-C-S e altre configurazioni di rete, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La struttura robusta e la protezione contro agenti esterni lo rendono adatto a impieghi in ambienti esterni, assicurando prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scaricatore da sovratensione inseribile, 3p+N, 335VAC, 20kA

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,6 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

335 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

335 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

altre forme della rete

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

Moeller series

Produttore

Scaricatore sovratensione inseribile 3p+N 335VAC 20kA