Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167594
Cod. Produttore
167594
Cod. EAN
4015081640867

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 280 VAC
  • Corrente di scarica: 2x20 kA
  • Numero poli: 2p
  • Tensione nominale: 1,4 kV
  • Tipo: Scaricatore da sovratensione
  • Serie: Moeller series
  • Descrizione: SPCT2-280/2 SCAR.C
  • Adatto per: Inseribile

Documentazione tecnica

Scaricatore di sovratensione SPCT2-280/2 progettato per proteggere impianti elettrici con tensione nominale di 280V e capacità di scarica fino a 1,4 kV. Dotato di 2 conduttori, è ideale per reti di tipo TN, garantendo sicurezza e affidabilità nella gestione delle sovratensioni. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro picchi di tensione, contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi elettrici collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione robusta e duratura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scaricatore da sovratensione inseribile, 2p, 280VAC, 2x20kA

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

280 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

Moeller series

Produttore

Scaricatore sovratensione inseribile 2 poli 280V 20kA protezione elettrica