Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170487
Cod. Produttore
170487
Cod. EAN
4015081669851

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPDT3-335-1+NPE
  • Tensione nominale: 335/260V
  • Corrente nominale: 1,0/1,2K
  • Configurazione: 1 polo + neutro
  • Funzione: Scaricatore sovratensione
  • Serie: Moeller series
Interruttore SPDT3-335-1+NPE progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 335/260V e corrente nominale di 1,0/1,2 kA. Caratterizzato da un singolo conduttore e compatibile con diverse forme di rete elettrica, offre affidabilità e sicurezza nell’installazione. Ideale per sistemi di protezione e controllo, garantisce prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all’uso in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scaricatore da sovratensione completo, 1p+N, 335VAC

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,6 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

335 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2,5 kA

tensione nominale AC

335 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

10 kA

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

Moeller series

Produttore

Scaricatore sovratensione 1p+N 335VAC protezione impianti elettrici