Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170485
Cod. Produttore
170485
Cod. EAN
4015081669837

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scaricatore sovratensione
  • Poli: 2p
  • Tensione nominale: 280 VAC
  • Tensione impulso: 1,6 kV
  • Corrente nominale: 20/40 A
  • Funzione contatto: SPDT3
  • Serie: Moeller series
Interruttore SPDT con capacità di scarica fino a 280 V e tensione nominale di 1,6 kV, adatto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile su due conduttori. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate, è ideale per reti con configurazioni specifiche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Questo componente è indicato per utilizzi in impianti elettrici professionali, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scaricatore da sovratensione completo, 2p, 280VAC

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

280 V

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

10 kA

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

Moeller series

Produttore

Scaricatore sovratensione 2 poli 280VAC distribuzione elettrica