Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM158306
Cod. Produttore
158306
Cod. EAN
4015081548842

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPBT12-280/1 SC.I/II
  • Tensione nominale: 280V
  • Massima tensione: 1,5KV
  • Corrente di scarica: 12,5kA
  • Tipo scaricatore: da fulmine/sovratensione
  • Connessione: L-(PE) N
  • Capacità di impulso: 50K
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

SPBT12-280/1 è un dispositivo elettrico progettato per garantire protezione e sicurezza nelle reti TN, con una configurazione a un polo. Caratterizzato da una tensione nominale di 280V e una capacità di impulso fino a 1,5 kV, assicura un’affidabile gestione delle sovratensioni. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata resistenza e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo alla protezione efficace degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scaricatore da fulmine/da sovratensione, 12,5kA, L-(PE) N

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

280 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

energia specifica (W/R)

39,1 KILOJOULE_OHM

forma della rete TN

altre forme della rete

Livello di protezione L-PE

1,5 KILOVOLT

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

160 A

Serie

Moeller series

Produttore

Scaricatore sovratensione 12,5kA 280V protezione industriale