Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
SOHQPESPT23P
Cod. Produttore
PESP-1500V-T2-3P

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCARICATORE DC 1500V TIPO 2 A 3 POL
  • Tensione nominale: 1500 V DC
  • Tipo di protezione: Tipo 2
  • Configurazione: Tripolare
  • Applicazione: Impianti fotovoltaici
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzionamento: Stabile e duraturo
  • Serie: SOHQPESPT23P
Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione DC per impianti elettrici con tensione nominale di 1500V. Progettato per la protezione contro picchi di tensione, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni fotovoltaiche e altre applicazioni in corrente continua. Configurato in tipo 2 con tripolare, assicura una protezione efficace e duratura, contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi collegati e a prevenire danni causati da sovratensioni improvvise. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità per un funzionamento stabile nel tempo.

Produttore

SCARICATORE DC 1500V TIPO 2 3P