Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1224A
Cod. Produttore
1224A
Cod. EAN
8023903178234

Informazioni di prodotto

SCAMBIO DIGITALE SIMPLEBUS1

Documentazione tecnica

24Scambio per impianti audio o audio-video con 2 o pi? posti esterni Simplebus 1. Dotato di 2 dip-switch a 8 posizioni per la definizione dei range utenti del montante. Alimentazione 12 VAC e 22 VDC. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN).

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

funzione

commutare

tecnica di installazione

a 2 fili

materiale

plastica

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità

35

altezza

85

larghezza

60

Produttore

Scambio digitale per impianti Simplebus 1, 2 o più posti esterni, 2 dip-switch 8 posizioni, 12VAC-22VDC, montaggio DIN 4 moduli