› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

SBN 6 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale TBN NERO ARDESIA

Cod. Rexel BOB04271
Cod. Produttore B04271
Cod. EAN 8015892600940

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TBN nero ardesia SBN 6 AP A

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

senza alogeni

numero RAL

7021

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero di unità apparecchi

6

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TBN

SBN 6 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale TBN NERO ARDESIA