› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

SBN 3 AP W Scatola porta apparecchi Pepita per canale battiscopa TBN BIANCO

Cod. Rexel BOB04261
Cod. Produttore B04261
Cod. EAN 8015892600841

Informazioni principali

Scatola porta apparecchi Pepita 3 moduli linea TBN bianco SBN 3 AP W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi autoportante da 3 moduli, compatibile con la serie civile Pepita e progettata per i canali ad uso battiscopa della linea TBN. Realizzata in materiale autoestinguente, assicura sicurezza e durata nel tempo. Perfetta per installazioni a parete, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Finitura in bianco RAL 9001 per un design elegante e uniforme.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

81 mm

numero di unità apparecchi

3

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TBN

SBN 3 AP W Scatola porta apparecchi Pepita per canale battiscopa TBN BIANCO