› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

SBARRA METALLICA 30X5 MM 2 METRI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Cod. Rexel KM179498
Cod. Produttore 179498
Cod. EAN 4015081745814

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x5 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: SBARRA
  • Codice prodotto: BPZ-BB/T-30/5/2000
  • Quantità consigliata: 4
  • Classe ETIM: EC001522
  • Applicazione: Barra conduttrice
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Sbarra in rame di dimensioni 30x5 mm e lunghezza 2 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore robusto e affidabile. Il materiale non trattato garantisce ottime proprietà di conduzione e resistenza nel tempo, rendendo il prodotto adatto per installazioni in impianti elettrici industriali e civili. La forma piatta facilita il collegamento e la distribuzione della corrente, assicurando una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BPZ-BB/T-30/5/2000 SBARRA 30X5 2M M179498 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

379 A

SBARRA METALLICA 30X5 MM 2 METRI DISTRIBUZIONE ELETTRICA