Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264916
Cod. Produttore
264916
Cod. EAN
4015082649166

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-SV-10/1P-1TE/13
  • Tipo: Sbarra distribuzione
  • Fasi: 1 fase
  • Colore: Grigio
  • Configurazione: Rettlinea
  • Unità passo: 1
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10
Sbarre puntuali grigie monofase con un modulo DIN, dotate di spina per il collegamento elettrico. Progettate per un utilizzo efficiente in impianti elettrici con un solo polo, garantiscono facilità di installazione e affidabilità. Ideali per applicazioni che richiedono componenti compatti e funzionali nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Sbarra di distribuzione blocco 1fas., per PLN. (1 unità passo), Z-SI, rettilinea grigia

isolato

numero di fasi

1

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

1

lunghezza

28 mm

Numero moduli DIN

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

Produttore

Sbarra distribuzione 1 fase 13 moduli grigia per quadro elettrico