Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264917
Cod. Produttore
264917
Cod. EAN
4015082649173

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-SV-10/N-1TE/13
  • Tipo: Sbarra distribuzione
  • Fasi: 1 fase
  • Colore: Grigio
  • Unità passo: 1
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10
  • Forma: Rettlinea azzurra

Documentazione tecnica

Sbarretta puntuale monofase con 2 poli, progettata per il collegamento elettrico tramite spina. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, occupa un modulo DIN e supporta fino a 19 apparecchi. Ideale per distribuzione e gestione efficiente dei circuiti elettrici in impianti civili e industriali. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Sbarra di distribuzione blocco 1fas., per PLN. (1 unità passo), Z-SI, rettilinea azzurra

isolato

numero di fasi

1

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

2

lunghezza

28 mm

Numero moduli DIN

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

19

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

Produttore

Sbarra distribuzione 1 polo 13 moduli grigia per impianti elettrici