Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264925
Cod. Produttore
264925
Cod. EAN
4015082649258

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sbarra di fase 3Ph
  • Sezione: 16qmm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: matita
  • Colore: grigia
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Sbarre di distribuzione elettrica a 3 poli, progettate per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti trifase. Realizzate in materiale resistente, offrono una soluzione compatta per la gestione dei circuiti elettrici. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione in diversi ambienti industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono un numero di moduli DIN pari a tre, con connessione tramite spina per un’installazione semplice e veloce. Questo componente assicura prestazioni ottimali nella distribuzione dell’energia elettrica, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Sbarra di fase, 3Ph, 16qmm, matita, 1m

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

29,5 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

25 kA

Numero moduli DIN

3

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

17,95 mm

Produttore

Sbarra di fase 3P 16qmm 1m distribuzione elettrica