Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263956
Cod. Produttore
263956
Cod. EAN
4015082639563

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: SBARRA COLLETTRICE
  • Scariche superficiali: minime
  • Montaggio: 30% più veloce
  • Terminali: senza tappi
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Sbarramento collettrice in nichelato con portata di 50A e lunghezza di 1 metro, progettata per garantire un'elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. Realizzata in materiale piatto, questa barra collettrice è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, assicurando una protezione ottimale della superficie grazie alla finitura nichelata. Adatta per sistemi elettrici che necessitano di una distribuzione efficiente della corrente con componenti robusti e di qualità. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Sbarra di distribuzione: scariche superficiali ridotte al minimo Viene meno l'impiego di tappi terminali Riduzione del tempo di montaggio pari al 30%

larghezza

8 mm

Tipologia

Piatto

altezza

2 mm

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza

1000 mm

corrente nominale In

50 A

Produttore

SBARRA COLLETTRICE 50A 1MT DISTRIBUZIONE ELETTRICA