Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04279
Cod. Produttore
B04279
Cod. EAN
8015892601022

Informazioni di prodotto

SBA 6 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola autoportante di colore bianco progettata per l'installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione sicura e duratura degli impianti elettrici. La struttura compatta e funzionale facilita il montaggio e l'accesso ai dispositivi interni, rendendo questa scatola ideale per applicazioni in ambito elettrico professionale.

colore

Bianco

senza alogeni

numero RAL

9001

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK08

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

28 mm

profondità del canale battiscopa

127 mm

numero di unità apparecchi

6

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

TBA

Produttore

SBA 6 AP W Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TBA-Art BIANCO