Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04281
Cod. Produttore
B04281
Cod. EAN
8015892601046

Informazioni di prodotto

SBA 4 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SBA 4 AP A Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBA-Art NERO ARDESIA

colore

Antracite

senza alogeni

numero RAL

7021

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK08

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

28 mm

profondità del canale battiscopa

127 mm

numero di unità apparecchi

4

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

TBA

Produttore

SBA 4 AP A Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBA-Art NERO ARDESIA