Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217621100
Cod. Produttore
2217621100
Cod. EAN
8016535117016

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al design compatto
  • Riduce i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con consumo di soli 34W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design raffinato per ogni ambiente
SAVING A 1762 34W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SAVING A 1762 34W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SAVING A 1762 35W 4K CELL BIA