Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217621000
Cod. Produttore
2217621000
Cod. EAN
8016535117009

Informazioni di prodotto

Downlight LED SAVING A 1762 combina efficienza e design per un’illuminazione moderna e uniforme.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di 34W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 3000K

Documentazione tecnica

SAVING A 1762 34W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SAVING A 1762 34W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SAVING A 1762 34W 3K CLD BIA