Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217671100
Cod. Produttore
2217671100
Cod. EAN
8016535116996

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 17W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
SAVING 245 1767 17W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SAVING 245 1767 17W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SAVING 245 1767 17W 4K CLD BIA