Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217651100
Cod. Produttore
2217651100
Cod. EAN
8016535116958

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione moderna ed efficiente, questo downlight LED facilita l'installazione e ottimizza i consumi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con sistemi da incasso standard
  • Design compatto e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Estetica moderna e raffinata

Documentazione tecnica

SAVING 193 1765 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: SAVING 193 1765 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

SAVING 193 1765 10W 4K CLD BIA